Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 86-55-250 Gewindedichtung 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 86-55-250 Gewindedichtung 250ml
Loxeal 86-55-250 Gewindedichtung 250ml
Loxeal 86-55-250 Gewindedichtung 250ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023415
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023415
EAN/GTIN:
     4039934655334
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
gewindedichtung 250ml
gewindedichtung
Hochfeste anaerobe Gewindedichtung. Aufgrund der hohen Viskosität auch für größere Fertigungstoleranzen geeignet. Langsame Aushärtung. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Dichtung mit lansamer Aushärtung
  • hochfestes Füge- und Dichtungsmittel
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
12 - 24 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
15 - 35 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
15 - 45 Nm
Viskosität:
5000 - 8000 mPas
Farbe:
rot, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
60 - 90 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
10 - 20 N/mm²
Gewindedurchmesser:
2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 133, Loctite 586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,186* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 60,06*
€ 71,47
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 56,04*
€ 66,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.