Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml
Loxeal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml
Loxeal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml
Loxeal 55-37-050 Gewindedichtung 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023403
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023403
EAN/GTIN:
     4039934655211
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
gewindedichtung 50ml
Mittelfeste anaerobe Dichtmasse für Gewindeverbindungen bis 1½“. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Gas, Wasser, Flüssiggas, Kohlenwasserstoffe, Öle und anderen Chemikalien. Das ausgehärtete Produkt bildet einen elastischen Film, der sehr widerstandsfähig gegen Vibration und Stöße ist. Bis +150 °C temperaturbeständig. DVGW zugelassenes Gewindedichtmittel für Gas. Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • elastische Dichtung für Hydraulik, Dampf und hohe Temperaturen.3
  • Zulassung für Gas (DVGW)
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,25 mm
Losbrechmoment:
15 - 32 Nm
Festigkeit:
mittelfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
25 - 45 Nm
Viskosität:
2500 - 4500 mPas
Farbe:
rot, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
10 - 14 N/mm²
Gewindedurchmesser:
1½“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
50ml
Weitere Suchbegriffe: hydraulik dichtmittel, Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,2116* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,73*
€ 17,53
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.