Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 53-14-010, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 10 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 53-14-010, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 10 ml
Loxeal 53-14-010, Gewindedichtung für Hydraulik u. Pneumatik, 10 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023398
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023398
EAN/GTIN:
     4039934655167
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
hydraulik dichtmittel
Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4“. Zugelassen gemäß DVGW für Gas. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen
  • unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken
  • druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen
  • Zulassung für Gas (DVGW)
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,15 mm
Losbrechmoment:
12 - 18 Nm
Festigkeit:
mittelfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
10 - 20 Nm
Viskosität:
430 - 630 mPas
Farbe:
braun, fluoreszierend
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
8 - 12 N/mm²
Gewindedurchmesser:
M20 3/4“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
10ml
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite 542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,564* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,08*
€ 9,62
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.