Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 18-10-250 Gewindedichtung, 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 18-10-250 Gewindedichtung, 250 ml
Loxeal 18-10-250 Gewindedichtung, 250 ml
Loxeal 18-10-250 Gewindedichtung, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023397
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023397
EAN/GTIN:
     4039934655150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Anaerober Klebstoff zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen. Geeignet für Gas, Flüssiggas, Druckluft,  Benzin und Öl, Industrieflüssigkeiten, FCKW, Wasser und viele Chemikalien. Der niedrige Reibungskoeffizient garantiert eine einfache Montage. Durch seine thixotropen Eigenschaften wird ein Austreten der Dichtungsmasse vor oder während der Aushärtung vermieden.  Ersetzt PTFE-Bänder und Hanf. Das ausgehärtete Produkt ist schock- und vibrationsresistent. Auch nach Jahren ist eine einfache Demontage gewährleistet.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • elastische Rohr- und Flächendichtung mit PTFE für Gase und Flüssigkeiten
  • Zulassung für Gas (DVGW)
  • ersetzt Hanf und Teflonband, leicht demontierbar
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
6 - 11 Nm
Festigkeit:
niedrigfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
2 - 5 Nm
Viskosität:
17000 - 70000 mPas
Farbe:
weiß
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
20 - 40 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
4 - 6 N/mm²
Gewindedurchmesser:
2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250ml
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 250ml, gewindedichtung, Dichtstoffe, Flächendichtungen, Loctite572
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,20724* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 66,34*
€ 78,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.