Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l
LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l
LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l
LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023251
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     E6023251
EAN/GTIN:
     5010266000831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung mittelfest LOCTITE 243
Ausführung: Zugelassen NSF P1 (Lebensmitteltechnik) · Härtet unter Luftabschluss · Verhindert Losdrehen durch Vibrationen · Geeignet für alle Metalle, einschließlich passive Werkstoffen wie z. B. Edelstahl, Aluminium oder galvanisierten Oberflächen · Tolerant gegenüber geringen öligen Verschmutzungen durch Industrieöle · Beständig gegen Wasser, Benzin, Aceton, Ethanol und viele Öle · Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien · Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar · Handfestigkeit 10 min. (Stahl), 5 min. (Messing), 10 min. (Edelstahl) · Funktionsfest nach 2 Stunden bei +22 °C · Farbe blau · Einsatztemperatur -55 °C bis +180 °C

max. Gewindegröße: M 36
Festigkeit: Mittel
Viskosität: 1.300 - 3.000 mPas
Losbrechmoment: 26 Nm (Schrauben M10)
Zulassung: NSF P1
Anwendung: Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug montiert werden und mit geringem Kraftaufwand auch wieder demontiert werden können · Ideal für Befestigungsschrauben an Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompresso
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000ml
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,68*
€ 496,41*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,02*
€ 498,81*
Frei Haus
ab € 505,16*
€ 548,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,50*
€ 591,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 610,67*
€ 655,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,99*
€ 780,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,00*
€ 738,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,67*
€ 726,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 610,67* pro Liter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023262
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.