| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104908 Herst.-Nr.: 1335903 EAN/GTIN: 5010266000831 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
243.1000 L, 1335903, Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 1 Liter Produkt 243, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1177 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 243, 1000ml, 1000gr, 1000g, 243 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,83* | € 496,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,15* | € 498,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,37* | € 548,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 544,58* | € 591,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,83* | € 611,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 455,83* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|