Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 47-020 Sekundenkleber Ethyl, Gel, 20 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 47-020 Sekundenkleber Ethyl, Gel, 20 g
Loxeal 47-020 Sekundenkleber Ethyl, Gel, 20 g
Loxeal 47-020 Sekundenkleber Ethyl, Gel, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023246
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023246
EAN/GTIN:
     4039934654412
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber Gel auf Basis von Ethylcyanacrylat. Für das Verkleben von Gummi und Kunststoffen, tropft nicht - kann auf senkrechten Flächen verwendet werden. Großes Spaltfüllvermögen und langsame Aushärtung. Temperaturbeständig bis +120 °C, kurzzeitig bis +150 °C. Zulassung NSF P1.
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,01-0,3 mm
Basis:
Ethyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Farbe:
transparent
Viskositätsklasse:
hochviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
18 - 25 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
13 - 18 N/mm²
Gebinde:
Tube
Inhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, pvc kleber tube, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 409, Loctite 454
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,629* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,44*
€ 20,75
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
24-18-050
ab € 11,66*
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,42*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.