Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 1301 Gleitfilmfarblos Spray 400 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 1301 Gleitfilmfarblos Spray 400 ml Spray
OKS 1301 Gleitfilmfarblos Spray 400 ml Spray
OKS 1301 Gleitfilmfarblos Spray 400 ml Spray
OKS 1301 Gleitfilmfarblos Spray 400 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023203
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     E6023203
EAN/GTIN:
     4038127500772
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
Gleitfilm OKS 1301
Ausführung: Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Filmbildungseigenschaften · Beste Eignung zur Erzeugung griffest trockener, nicht schmutzender Gleitfilme auf verschiedensten Werkstoffen · Vielseitiger Einsatz zur Trockenschmierung bei Wartung und Pflege · Wasserfest und witterungsbeständig · Farbe farblos · Einsatztemperatur -60 °C bis +100 °C
Anwendung: Gleitbeschichtung von Werkstoffen aller Art wie Metallen, Glas, Keramik, Holz, Leder oder Kunststoffen (Lösemittelverträglichkeit überprüfen) · Als Gleitmittel für Gewinde aller Art wie Maschinenschrauben, gewindeformende Schrauben, Blech- und
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Inhalt:
400ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack spray, gleitlack, Fette, Schmierfette, Mehrzweckfett, Mehrzweckfette, Gleitfilm-Sprays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 16,25*
2 Tage
482
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,31*
1
€ 3,19*
ab € 13,17*
€ 17,39*
2 Tage
228
1
€ 8,90*
ab € 13,86*
€ 18,27*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,95*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04738* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.