| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023142 Herst.-Nr.: E6023142 EAN/GTIN: 4025377680286 |
| | | |
|
| | |
| Kühlschmierstoff "W4" EUROLUB Ausführung: Wassermischbares Kühlschmierstoffkonzentrat auf Basis spezieller Mineralölfraktionen, Emulgatoren, Hochdruckzusätzen und Bakteriziden ∙ Das Produkt bildet eine feindisperse Emulsion mit ausgezeichneter Kühl- und Spülwirkung ∙ Es ist biostabil und schaumarm ∙ Borsäurefrei, chlorfrei, nitritfrei
Viskosität: +20 °C 35 mm²/s Anwendung: Bei der Zerspanung von Eisenwerkstoffen mit Werkzeugmaschinen universell einsetzbar ∙ W4 in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren ∙ Der empfohlene Anteil in Wasser beträgt bei Eisenwerkstoffen 4 – 10 %, bei Buntmetallen 4 – 6 % Weitere Informationen: | | Inhalt: | 208l | Gebinde: | Fass |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 208 liter, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff fass, Schmieröle, Gleitöl, Gleitöle, Druckluftöle, Kompressorenöle, Spezialöle, Öle, Kühlschmierstoffe |
| | |
| |