| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023116 Herst.-Nr.: E6023116 EAN/GTIN: 4038127200412 |
| | | |
|
| | |
| Rapidpaste MoS2 OKS 220 Ausführung: Hochwertige Montagepaste · Sofort wirksamer Schutz durch hohen MoS2-Anteil, auch bei hohen Belastungen · Gegen Fressen, Verschleiß und Ruckgleiten · Kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich · Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen · Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit · Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften · Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikmedien · Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung · Farbe schwarz · Einsatztemperatur -35 °C bis +450 °C Anwendung: Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern unter Vermeidung von Fresserscheinungen · Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden (z.B. Gewindespindeln), Supporten, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Eimer |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste 5kg, Schmiermittel, Schmierstoffe, Montage-Pasten, Montagepasten, Keramikpasten, Rapidpasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,15* | € 385,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,43* | € 387,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,09* | € 392,92* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 371,52* | € 407,54* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,27* | € 521,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 96,054* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|