| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023087 Herst.-Nr.: E6023087 EAN/GTIN: 4038127401437 |
| | | |
|
| | |
| Hochdruck-Langzeitfett OKS 433 Ausführung: Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochbelasteter Fettschmierstellen · Hohe Wirksamkeit durch hervorragende EP- Additivierung und durch hohe Wasserbeständigkeit · Farbe rotbraun
Viskosität: 185 mm²/s DN-Wert: 400.000 mm/min NLGI-Klasse: 2 Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C Anwendung: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern aller Art bei allen zulässigen Drehzahlen und hohen Druckbelastungen, insbesondere von hochbelasteten Rollen- und Kegelrollenlagern z.B. bei Walzgerüsten, Warm- und Kaltscheranlagen, Kulissensteinen und Spin Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fette, Schmierfette, Mehrzweckfette, Hochleistungsfette, Wälzlagerfette, Hochdruckfette, Langzeitfette |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 12,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,93* | € 13,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,98* | € 13,58* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,45* | € 14,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,52* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02613* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|