Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)
EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)
EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6023003
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6023003
EAN/GTIN:
     4025377529288
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 208l
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HVLP-D"
Ausführung: HVLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernsten Additiven, abgestimmt auf eine sehr gute Formulierung · Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung · Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen · Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten · Zusätzlich hat das Hydrauliköl dispergierende Wirkung ·Bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,870 g/cm³
Pourpoint: -37 °C
Flammpunkt COC: 220 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 8 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 46
Anwendung: Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Temperaturschwankungen oder tiefere Temperaturen vorherrschen und Öle nach HVLP-D mit ISO VG 46 vorgeschrieben sind
Weitere Informationen:
Inhalt:
208l
Gebinde:
Fass
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl eurolub, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 2,44212* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,93*
€ 692,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,91*
€ 661,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.