Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (208 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (208 Liter)
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (208 Liter)
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (208 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022985
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6022985
EAN/GTIN:
     4025377512280
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 208l
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 22 EUROLUB "HLP-D"
Ausführung: Hydrauliköl mit einer durch Additive speziell eingestellten detergierenden und dispergierenden Wirkung · In das Hydrauliksystem eindringendes Wasser wird bis zu einigen Prozenten im Öl aufgenommen, Störungen im System werden so verhindert · Größere Wassereintrittsmengen werden durch die spezielle Additivierung kontrolliert abgeschieden · Verunreinigungen werden in Schwebe gehalten und somit das System vor Ablagerungen von Schmutz weitestgehend geschützt · Hochdruckstabilität mit sehr gutem Verschleißschutz sowie ausgezeichnete thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit · Durch die spezielle Additivierung ergibt sich im Einsatz ein regulierendes Emulgierverhalten bei Eindringen von Wasser und somit sicherer Korrosionsschutz · Es ergibt sich außerdem hervorragendes Luftabscheidevermögen mit ausgezeichnetem Schaumverhalten · Die Öle sind mit Dichtungsmaterialien und Werkstoffbeschichtungen gut verträglich · Schadenstufe gemäß FZG-Test nach DIN 51 524 Teil 2 Hydrauliköle liegt bei > 12

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,862 g/cm³
Pourpoint: -29 °C
Flammpunkt COC: 219 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 22 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 4 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 22
EUROLUB HLP-D Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 22, 46 und 68 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Öle mit detergierender und dispergierender Wirkung gefordert werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
208l
Gebinde:
Fass
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl eurolub, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 2,28467* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,65*
€ 679,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,86*
€ 623,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.