Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (20 Liter)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP-D ISO-VG 22 Hydrauliköl (20 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022984
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6022984
EAN/GTIN:
     4025377512204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 22 EUROLUB "HLP-D"
Ausführung: Hydrauliköl mit einer durch Additive speziell eingestellten detergierenden und dispergierenden Wirkung · In das Hydrauliksystem eindringendes Wasser wird bis zu einigen Prozenten im Öl aufgenommen, Störungen im System werden so verhindert · Größere Wassereintrittsmengen werden durch die spezielle Additivierung kontrolliert abgeschieden · Verunreinigungen werden in Schwebe gehalten und somit das System vor Ablagerungen von Schmutz weitestgehend geschützt · Hochdruckstabilität mit sehr gutem Verschleißschutz sowie ausgezeichnete thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit · Durch die spezielle Additivierung ergibt sich im Einsatz ein regulierendes Emulgierverhalten bei Eindringen von Wasser und somit sicherer Korrosionsschutz · Es ergibt sich außerdem hervorragendes Luftabscheidevermögen mit ausgezeichnetem Schaumverhalten · Die Öle sind mit Dichtungsmaterialien und Werkstoffbeschichtungen gut verträglich · Schadenstufe gemäß FZG-Test nach DIN 51 524 Teil 2 Hydrauliköle liegt bei > 12

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,862 g/cm³
Pourpoint: -29 °C
Flammpunkt COC: 219 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 22 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 4 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 22
EUROLUB HLP-D Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 22, 46 und 68 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Öle mit detergierender und dispergierender Wirkung gefordert werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
20l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 71,21*
€ 84,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 69,61*
€ 82,84
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 66,73*
€ 79,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 65,79*
€ 78,29
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 55,12*
€ 65,59
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.