Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022980
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6022980
EAN/GTIN:
     4025377505602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 60l
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP"
Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,874 g/cm³
Pourpoint: -30 °C
Flammpunkt COC: 210 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 7 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 46
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun
Weitere Informationen:
Inhalt:
60l
Gebinde:
Fass
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl eurolub, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 2,49184* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.