Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP ISO-VG 32, Hydrauliköl (20 Liter)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
EUROLUB HLP ISO-VG 32, Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 32, Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 32, Hydrauliköl (20 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 32, Hydrauliköl (20 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022974
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6022974
EAN/GTIN:
     4025377504209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 32 EUROLUB "HLP"
Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,862 g/cm³
Pourpoint: -28 °C
Flammpunkt COC: 224 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 32 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 6 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 32
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun
Weitere Informationen:
Inhalt:
20l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 71,84*
€ 85,49
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 66,34*
€ 78,94
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.