Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA
Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA
Artikel-Nr.:
     369-E6022648
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     E6022648
EAN/GTIN:
     4038469100098
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger BL 7000 ED-S/SHBA (Benzin) Ausführung: Spannungsanzeige ∙ Betriebsstundenzähler ∙ Ölmangel-Abschaltautomatik Lieferumfang: Steckdose CEE 16A-3ph und Schuko-Steckdose
Weitere Informationen:
Motortyp:
B&S Series 2100
Generator:
Synchron
Schutzart:
IP 23
Höhe:
530 mm
Startsystem Stromerzeuger:
Handstart
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
6.6 l
Gewicht:
75.0 kg
Nennspannung:
400/230 V
Dauerleistung COP:
7.5 kVA
Breite:
500.0 mm
Länge:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat geko, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Generatoren, Stromgeneratoren, Notstromgeneratoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,02*
€ 2.311,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,99*
€ 2.283,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,76*
€ 2.196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,39*
€ 2.149,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,21*
€ 2.114,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.