Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x1900 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x1900 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x1900 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x1900 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E6019773
Herst.-Nr.:
     E6019773
EAN/GTIN:
     4044917353206
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm· Mit Rückwand · Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
750 x 400 x 1900mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Anzahl Böden:
2 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
0 kg
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
1900 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Ordnerhöhen:
5 Stück
Abmessung Breite:
750 mm
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1900 mm
Feldlast:
500 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Abmessungen (B x T x H):
750 x 400 x 1900 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
750 mm
Bodenausführung:
Stahlboden
Farbe Rahmen:
RAL 7035 lichtgrau
Kapazität Ordner:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal anbau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 244,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 250,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 193,01*
€ 252,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 254,22*
€ 309,96*
€ 4,95*
ab € 268,56*
€ 325,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9539
ab € 235,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 198,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.