Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt B3R, EN 358, für Leibumfang 1000-1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegurt B3R, EN 358, für Leibumfang 1000-1100 mm
Haltegurt B3R, EN 358, für Leibumfang 1000-1100 mm
Haltegurt B3R, EN 358, für Leibumfang 1000-1100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6018774
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     21315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltegurt
haltegurt mas
haltegurt
Haltegurt "B3R"
Nach EN 358 · Bestehend aus einem 85 mm breiten Gurtband und zusätzlich aufgenähter Rückenstütze von 150 mm · Das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · Diese Gurte dürfen grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · Da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (E 971 951) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen
Weitere Informationen:
für Leibumfang:
1000-1100 mm
Rollgurtlänge:
1500 mm
Kategorie:
3
Länge:
1500 mm
Material:
Polyester
Norm:
EN 358
Ausführung:
Gurtband 85mm, Rückenstütze, Verbindungsmittel 1,4m
Weitere Suchbegriffe: Gurte, Haltegurte, B3R, Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.