Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 15 mm, leichte Ausführung, Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 15 mm, leichte Ausführung, Kunst
Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 15 mm, leichte Ausführung, Kunst
Artikel-Nr.:
     369-E6018573
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6018573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett
Ausführung: Kunststoff · Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
leichte Ausführung
Auflagenstärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 320x180, holz reibebrett, Kunststoff-Reibebretter, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.