Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett L.280mm,140 S.10mm grob,m.Schwammgummiauflage Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett L.280mm,140 S.10mm grob,m.Schwammgummiauflage Ku.
Reibebrett L.280mm,140 S.10mm grob,m.Schwammgummiauflage Ku.
Artikel-Nr.:
     369-E6018044
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6018044
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Ausführung: Kunststoff ∙ Schwammgummiauflage ∙ Rot
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
grob, m. Schwammgummiauflage
Auflagenstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Schwammbretter, Kunststoff-Reibebretter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,35*
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,38*
4 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 3,95*
€ 5,43*
1
€ 9,80*
ab € 4,12*
€ 5,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,30*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,88*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.