Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 20 mm, spitz, Styropor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 20 mm, spitz, Styropor
Reibebrett, Länge 320 mm, Breite 180 mm, Stärke 20 mm, spitz, Styropor
Artikel-Nr.:
     369-E6018034
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6018034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett
Ausführung: Aus Styropor
Anwendung: Für angereicherte Edelputze
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Material:
Styropor
Ausführung:
spitz
Auflagenstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett styropor, holz reibebrett, reibebrett 320x180, Kunststoff-Reibebretter, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.