| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6017055 Herst.-Nr.: E6017055 EAN/GTIN: 4038127306275 |
| | | |
|
| | |
| PTFE-Haftschmierstoff OKS 3751 Ausführung: Schmieröl mit PTFE ∙ Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität ∙ Hohes Druckaufnahmevermögen ∙ Sehr guter Verschleißschutz ∙ Gut haftend ∙ Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel ∙ Geschmacks- und geruchsneutral ∙ NSF H1 (Reg.-Nr. 124801) ∙ Farbe weißlich ∙ Temperaturbereich -35 °C bis +135 °C Weitere Informationen: | | Gebinde: | Spraydose | Inhalt: | 400ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftfett, Haftschmierstoff, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Kettensprays, Pflege- und Wartungssprays, Pflegesprays, Wartungs- und Pflegesprays, Wartungssprays, Schmiermittel, Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,54* | € 17,17* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,77* | € 17,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,59* | € 18,78* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,42* | € 19,11* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,40* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 277,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|