| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6016280 Herst.-Nr.: E6016280 EAN/GTIN: 00662633414038 |
| |
|
| | |
| Runddüse 1/4" Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4") Weitere Informationen: | | Breite: | 3 mm | Ø: | 3 mm | Größe: | 1/4" | Inhalt: | Beutel mit 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch-set 1/4", gelenkschlauch set, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Kühlmitteldüsen, Kühlmittel-Runddüsen, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschläuche, Gelenkschlauch, Gelenkschläuche |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,48* | € 4,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,53* | € 4,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,48* | € 4,93* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,76* | € 5,24* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,52* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 6,52* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|