Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker IP44 16A 400V 6h 5poligm.Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker IP44 16A 400V 6h 5poligm.Phasenwender
CEE-Stecker IP44 16A 400V 6h 5poligm.Phasenwender
CEE-Stecker IP44 16A 400V 6h 5poligm.Phasenwender
CEE-Stecker IP44 16A 400V 6h 5poligm.Phasenwender
Artikel-Nr.:
     369-E6016235
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6016235
EAN/GTIN:
     4028232107386
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-phasenwender 5x16a
CEE Stecker Ausführung: Mit integriertem Phasenwender ∙ 5-polig ∙ Spritzwassergeschützt (IP44) ∙ Alle Anschluss-Schrauben geöffnet ∙ Schnellmontagesystem ∙ Silikon- und halogenfrei ∙ Zentrale Einführung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP 44
Steckerstellung:
6 h
Nennstrom:
16 A
Absicherung:
16 A
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender, Kabelstecker, Kabelstecker, CEE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
321
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 10,38*
2 Tage
300
€ 5,59*
ab € 7,52*
€ 10,44*
5 Tage
428
€ 8,90*
ab € 7,6675*
€ 10,6375*
4 Tage
429
€ 4,99*
ab € 8,39*
€ 11,62*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,49*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
673.256
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.