Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen
Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen
Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen
Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen
Multimeter, MM 7-1, Messbereich 0,01 mV-1000 V AC/DC, mit Batterie/Messleitungen
Artikel-Nr.:
     369-E6014649
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     44085
EAN/GTIN:
     4014651440852
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter "MM 7-1" Ausführung: Mit Digitalanzeige ∙ Mit 4-stelliger LCD- Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph ∙ Automatische Bereichswahl ∙ Automatische Abschaltung ∙ Echt-Effektivwertmessung (TRMS) ∙ AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung ∙ Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen ∙ Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) ∙ Gleich-/Wechselspannung 10 μV - 1000 V ∙ Gleich-/Wechselstrom 10 μA - 10 A ∙ Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ ∙ Frequenz 0,01 Hz - 100 kHz ∙ Kapazität 1 nF - 10 mF ∙ Temperatur -40 °C - + 400 °C ∙ Relativ-Messung (REL), Spitzenwerterfassung (PEAK), Mess- (HOLD), Minimal-/Maximalwertspeicher (MIN/ MAX) ∙ Durchgangs- und Diodenprüfung ∙ Einpolige Phasenprüfung ∙ Messkategorie CAT IV 600 V, CAT lll 1000 V ∙ Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Batterie (1 x Typ Block-Batterie), Messleitungen und Drahttemperaturfühler mit Adapter in Tasche
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
180 x 88 x 33,5 mm
Modell:
MM 7-1
Abmessung (L x B x H):
180 x 88 x 33,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, benning multimeter digital, multimeter, benning multimeter, Multimeter digital, Multimeter, digital
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 202,16*
€ 230,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,28*
€ 250,44*
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 251,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,53*
€ 254,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 255,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044073
ab € 126,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.