Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012893 Herst.-Nr.: 140327 EAN/GTIN: 4020772140328 |
| |
|
| | |
| T-Nutensteine Ausführung: Nach DIN 508 ∙ Vergütet Festigkeitsklasse 10 Hinweis: Volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten kann nur erreicht werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 22 x 16mm | obere Breite: | 13.7 mm | T-Nuten-Nennmaß: | 14 mm | Norm: | Alte Norm 1928 oder AMF-Werksnorm | Gewinde: | M 8 | Abmessung B x H: | 22 x 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 3,43* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,40* | € 3,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,46* | € 3,56* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,45* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|