Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenstein (DIN 508) Werksnorm T-Nut 14mm M8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500220040
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     140327
EAN/GTIN:
     4020772140328
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
vergütet · Festigkeitsklasse 10 · volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nute kann nur erreicht werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wirdWeitere technische Eigenschaften:· A: 13,7mm· D: M8· K: 8mm· E: 22mm· H: 16mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
T-Nut:
14 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein d508 m 8x10 amf, din 508, din 508 m8, Muttern für T-Nuten, Nutenmutter, T-Nutensteine
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
25
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,37*
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,37*
1 Tag
133
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
1 Tag
88
1
€ 5,59*
ab € 2,43*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.