Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe grün, VE 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe grün, VE 8 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe grün, VE 8 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 186x300x83 mm, Farbe grün, VE 8 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6011668
Herst.-Nr.:
     E6011668
EAN/GTIN:
     4031022068033
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
mögliche Trennplatten:
3 Stück
Abmessung (B x T x H):
186 x 300 x 83mm
Material:
Polypropylen
Höhe:
83 mm
Abmessung Breite:
186 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Anzahl Trennwände:
4 Stück
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessungen (B x T x H):
186 x 300 x 83 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grün
VE:
8 Stück
Breite:
186 mm
VE/Stück:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, regalkasten l500xb186xh83mm, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 31,91*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 40,13*
12 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,85*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 44,08*
€ 57,23*
15 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 66,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E6011684
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.