Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel mit Heizung 45W, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 1000x800 mm, retro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel mit Heizung 45W, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 1000x800 mm, retro
Verkehrsspiegel mit Heizung 45W, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 1000x800 mm, retro
Verkehrsspiegel mit Heizung 45W, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 1000x800 mm, retro
Artikel-Nr.:
     369-E6010807
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6010807
EAN/GTIN:
     4055381164106
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
· Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild · Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen · Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) · Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand · Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm · 10 Jahre Funktionsgarantie· Ausführung mit Heizung 3/45 W · Passendes Thermostat (spritzwassergeschützt) optional erhältlich
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1000 x 800mm
Abmessungen (B x H):
1000 x 800 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachterabstand vom Spiegel:
18 m
Form Spiegel:
rechteckig
Material Rahmen:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Material Spiegel:
Sekurit-Glas
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,04*
€ 601,75*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 559,08*
€ 635,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,94*
€ 664,18*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 715,54*
€ 775,52*
Lager 369
Frei Haus
ab € 745,45*
€ 799,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,75*
€ 951,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,25*
€ 916,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,84*
€ 900,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,65*
€ 889,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,45*
€ 887,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,35*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,60*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,67*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,31*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,99*
Zubehör
Moravia
ab € 124,73*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.