Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6009697 Herst.-Nr.: E6009697 EAN/GTIN: 4015448503828 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider Ausführung: Nach DIN/ISO 9654 ∙ Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet ∙ Kopf verchromt ∙ Runder Kopf mit Facette ∙ Mit eingelegtem Gelenk und Doppelfeder ∙ Schneiden induktiv gehärtet ∙ Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen mit Abgleitschutz Weitere Informationen: | | Kupfer-/ Alukabel Ø: | 0,3-1,5 mm | Schneidwerte harter Draht-Ø: | 0.6 mm | Länge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 11,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,74* | € 11,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,94* | € 11,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,22* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,43* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|