| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6006882 Herst.-Nr.: E6006882 EAN/GTIN: 4015448555506 |
| |
|
| | |
| Grobreinigungsscheibe zu PROMAT Schnellwechselsystem Ausführung: Sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies · Durchsetzt mit Spezialkorn für hohe Abtragleistung und lange Standzeit Anwendung: schwarz: Geeignet zum Entfernen von Rost und Lack, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Klebern, Beseitigung von Zunder u. v. m. rot: Wie schwarz, zzgl. Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen, Polieren von Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Scheiben-Ø: | 75 mm | Drehzahl max.: | 18000min-1 | Drehzahl empf.: | 0min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 8,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,47* | € 9,35* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,75* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|