Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Stahlblech B.430 T.200H200mm 5tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkasten Stahlblech B.430 T.200H200mm 5tlg.
Werkzeugkasten Stahlblech B.430 T.200H200mm 5tlg.
Artikel-Nr.:
     369-E6002989
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6002989
EAN/GTIN:
     4015448479987
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten Ausführung: Aus Stahlblech · Blau lackiert · Mit umlegbarem Tragegriff · Abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Umgebördelte Kanten · Blechstärke: ca. 0,7 mm · Deckel mit durchgehendem Scharnierband
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
200 mm
Blechstärke:
0 mm
Länge:
200 mm
Außenmaße (B x T x H):
0 x 0 x 0 mm
Außenmaße L x B x H:
200 x 430 x 200 mm
Ausführung:
5tlg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Stahlblechwerkzeugkästen, Stahlblechwerkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Stahlblechwerkzeugkoffer, Stahlblech-Werkzeugkasten, Stahlblech-Werkzeugkästen, Werkzeugkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 29,17*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 21,97*
€ 29,31*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 22,48*
€ 29,75*
4 Tage
94
1
€ 8,90*
ab € 25,878*
€ 33,598*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 31,38*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871260
ab € 17,75*
Ähnlich
PROMAT
4000871263
ab € 25,26*
Ähnlich
PROMAT
4000871264
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.