Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten 5-tlg.Außen-B530T200xH200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871263
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871263
EAN/GTIN:
     4015448479253
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech

Werkzeugkasten 5-tlg.Außen-B530T200xH200mm PROMAT

aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · umgebördelte Kanten · Blechstärke: ca. 0,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Außentiefe:
200 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
530 mm
Marke:
PROMAT
Blechstärke:
ca. 0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkästen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen, Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871260
ab € 17,70*
Ähnlich
PROMAT
4000871261
ab € 21,16*
Ähnlich
PROMAT
4000871264
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.