Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben DIN 1451 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbuchstaben DIN 1451 3 mm
Schlagbuchstaben DIN 1451 3 mm
Schlagbuchstaben DIN 1451 3 mm
Artikel-Nr.:
     369-E498776
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     329-203
EAN/GTIN:
     4027474692605
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 3mm
schlagbuchstaben
Schlagbuchstaben Ausführung: Stempel aus seidenglanz-mattiertem Werkzeugstahl ∙ Mit Sichtgravur auf jedem Stempel ∙ Schriftbild nach DIN 1451 ∙ In unzerbrechlichem Plastikkästchen Anwendung: Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 100 kp/mm2
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
3 mm
Ausführung:
Buchstaben A - Z
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben kukko, Schlagzahlen, Schlagziffern
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 17,58*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 13,11*
€ 17,67*
1 Tag
57
5
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 17,94*
1 Tag
57
1
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 18,05*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 25,35*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
329-210
ab € 29,97*
Ähnlich
Kukko
329-202
ab € 12,60*
Ähnlich
Kukko
329-204
ab € 13,77*
Ähnlich
Kukko
329-205
ab € 15,09*
Ähnlich
Kukko
329-206
ab € 16,39*
Ähnlich
Kukko
329-208
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.