Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlen DIN 1451 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagzahlen DIN 1451 10 mm
Schlagzahlen DIN 1451 10 mm
Artikel-Nr.:
     369-E498775
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     328-110
EAN/GTIN:
     4027474688745
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 10mm
Schlagzahl Ausführung: Stempel aus seidenglanz-mattiertem Werkzeugstahl ∙ Mit Sichtgravur auf jedem Stempel ∙ Schriftbild nach DIN 1451 ∙ In unzerbrechlichem Plastikkästchen Anwendung: Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 100 kp/mm2
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
10 mm
Ausführung:
Zahlen 0 - 9
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagbuchstaben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 13,97*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 10,24*
€ 14,03*
1 Tag
57
1
€ 5,50*
ab € 10,52*
€ 14,40*
1 Tag
57
6
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,44*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 21,04*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
328-102
ab € 4,45*
Ähnlich
Kukko
328-103
ab € 4,66*
Ähnlich
Kukko
328-104
ab € 4,78*
Ähnlich
Kukko
328-105
ab € 5,17*
Ähnlich
Kukko
328-106
ab € 5,58*
Ähnlich
Kukko
328-108
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.