Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gorilla-Bar 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Gorilla-Bar 600 mm
Nageleisen Gorilla-Bar 600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E498365
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     112010024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen "Gorilla Bar"
Ausführung: Aus geschmiedetem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet ∙ Mit ovalem Schaft ∙ Eine Seite mit stark gebogener Nagelklaue, andere Seite mit breiter Schneide ∙ Mit polierten Enden an Klaue und Schneide ∙ Hervorragende Hebelkraft ∙ Breite Arbeitsfläche der Klaue verhindert das Abkippen unter Last
Weitere Informationen:
Stärke:
18 mm
Gewicht:
2100 g
Länge:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 14,40*
€ 20,02*
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 25,06*
€ 4,80*
ab € 18,35*
€ 25,21*
5 Tage
223
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 25,53*
1 Tag
214
€ 7,99*
ab € 21,77*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.