Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Druckminderer variobloc0,5-10 bar G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Druckminderer variobloc0,5-10 bar G 3/8
Druckluft-Druckminderer variobloc0,5-10 bar G 3/8
Artikel-Nr.:
     369-E496646
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     481233
EAN/GTIN:
     4030875083019
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckluft-Druckminderer "variobloc" Ausführung: Kompakte Modulbauweise ∙ Optimale Regelcharakteristik durch Rollmembrane ∙ Beidseitige Anflanschmöglichkeit für weitere Geräte ∙ Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) und Vordruckunabhängigkeit ∙ Gehäuse aus Zinkdruckguss mit 2fachem Oberflächenschutz ∙ Manometer beidseitig montierbar ∙ Regelbereich 0,5-10 bar ( Max. Eingangsdruck 20 bar ∙ Umgebungstemperatur max 50° C) ∙ Anschlussgewinde nach DIN mit Plandichtfläche Anwendung: Zur Druckluftaufbereitung
Weitere Informationen:
Durchgangsleistung bei 6 bar:
3.200 l/min
Anschlussgewinde:
G 3/8 "
Länge:
98 x 48 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 42,70*
1 Tag
28
1
€ 5,50*
ab € 33,61*
€ 42,74*
5 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 42,78*
1 Tag
28
2
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 45,27*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 44,21*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.263
ab € 46,94*
Ähnlich
ewo
481.223
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.