| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E486638 Herst.-Nr.: E486638 EAN/GTIN: 4026271031198 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Präzise, gefräste Bohrer aus Werkzeugstahl mit abgesetztem Kopf ∙ Mit Hauptschneide, Vorschneider und Gewindespitze ∙ Mit Sechskantschaft ∙ Spiralwende maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport ∙ Gesamtlänge 460 mm ∙ Im Holzkasten Inhalt: 6 Maschinen-Bohrer Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm Anwendung: Für Tiefenbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz ∙ Für jede Handbohrmaschine mit Zahnkranz- oder Schnellspann-Bohrfutter Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 460 mm | Inhalt: | 6tlg. | Bohr-Ø: | 10 - 20 mm | Spirallänge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrer-Sätze, Holzspiralbohrer-Satz, Holzspiralbohrer-Sätze, Holz-Spiralbohrer-Satz, Holz-Spiralbohrer-Sätze, Spiralbohrer für Holz, Spiralbohrer, Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, Holzspiralbohrer, Bohrer für Holz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,69* | € 82,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,78* | € 82,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,67* | € 84,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 68,23* | € 84,10* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,85* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|