Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstäbe, hochlegiert 1.4430V4A 1,6 x 1000 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
WIG-Schweißstäbe, hochlegiert 1.4430V4A 1,6 x 1000 mm
WIG-Schweißstäbe, hochlegiert 1.4430V4A 1,6 x 1000 mm
WIG-Schweißstäbe, hochlegiert 1.4430V4A 1,6 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     369-E478528
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E478528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht 1,6 mm edelstahl
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach EN 12072 ∙ WIG-Schweißstäbe 1000 mm lang Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung Anwendung: WIG-Schweißstäbe zum Schweißen von austenitischen Chrom-Nickel-Stählen Hinweis: Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung!!
Weitere Informationen:
Breite:
1.6 mm
Ø:
1.6 mm
Werkstoff-Nr.:
1.4430 (V4A)
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Hochlegierte MAG-Drahtelektroden, Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgas-Schweißdraht, hochlegiert, Hochlegierte Schutzgas-Schweißdrähte, Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert, Schweißdraht auf Rollen, Schweißdrähte, Elektroden, Elektroden, hochlegiert, Hochlegierte Elektroden, MAG-Drahtelektroden, hochlegiert, Schweißelektroden, Schweißzusatzstoffe, Schweißzusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 25,04*
€ 29,80
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 24,98*
€ 29,73
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 24,32*
€ 28,94
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 23,39*
€ 27,83
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 20,22*
€ 24,06
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.