Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode, Type W, grün,Durchmesser 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode, Type W, grün,Durchmesser 3,2 mm
Wolframelektrode, Type W, grün,Durchmesser 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     369-E4752792
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1901007822
EAN/GTIN:
     4033072012486
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
Wolframelektrode WP Ausführung: Rein Wolfram ∙ Nach EN 6848 ∙ Lieferumfang: 10 Stück in einer Kunststoffbox Anwendung: Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium
Weitere Informationen:
Type:
WP
Elektroden-Ø:
3.2 mm
Länge:
175 mm
Farbkennzeichnung:
grün
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, Wolfram-Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 45,15*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 36,28*
€ 48,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.