| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E475070 Herst.-Nr.: E475070 EAN/GTIN: 4036351015086 |
| |
|
| | |
| Schweiß- und Schneidgerät, fahrbar Ausführung: Stahlflaschenwagen mit Vollgummirädern ∙ Komplett mit einer gefüllten 10- oder 20-Liter Stahlflasche Sauerstoff und Acetylen, Druckminderer, einstufig für Sauerstoff und Acetylen, je einer Schlauchschutzsicherung für Sauerstoff und Acetylen, Autogenschlauch 10 m lang und komb. Schweiß- und Schneidgarnitur (zum Schweißen 0,5-9 mm, zum Schneiden 3-100 mm) im Stahlblechkasten Anwendung: Zum mobilen autogenen Schneidbrennen oder Schweißen Weitere Informationen: | | Schweiß-/Schneidbereich: | 0,5-9/3-100 mm | Flascheninhalt: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Schweiß- und Schneidgeräte, Schneid- und Schweißgeräte, Schweiß- und Schneidgeräte, Schweißgeräte, Schneidbrenner, Autogen-Montage-Hartlötgerät, Autogen-Montage-Hartlötgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,31* | € 1.146,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,79* | € 1.237,05* | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.200,78* | € 1.257,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.207,45* | € 1.262,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|