| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E447072 Herst.-Nr.: 7447 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vlies-Handpads Scotch-Brite™ CP-HP Ausführung: Aus Nylonfasern mit eingearbeitetem Schleifkorn ∙ Flexibel und vielseitig einsetzbar ∙ Widerstandsfähig und reißfest Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder maschinell ∙ Zum Reinigen, Mattieren und Finishen im Holz- oder Lackschliff Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessung ( L x B ): | 158 x 224 mm | Korn: | A very fine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, 3m handpad rot, metall schleifpapier, metall-schleifpapier p400, Reinigungs-Vliese, Reinigungsvliese, Schleifvlies-Matten und -Rollen, Schleifvliesmatten, Vlies-Handpads, Vliespads |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,55* | | | | Lager 369 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,23* | € 1,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,25* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,17* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|