| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E417882 Herst.-Nr.: E417882 EAN/GTIN: 3165140618724 |
| |
|
| | |
| HM-Mehrzweck-Lochsägen "Speed for MultiConstruction" Ausführung: HM-Mehrzweck-Lochsägen mit innovativem "Power Change"-Adaptersystem für einfaches und schnelles Wechsel der Lochsägen mit einem "Click" ∙ Ein Adapter für alle Lochsägen-Ø ∙ Mit robusten Hartmetallzähnen - extrem leistungsstark und langlebig ∙ Mit speziell geformten Spanauswurfschlitzen für besonders schnellen Bohrfortschritt ∙ Mit "Easy Plug Removal"-Technologie für einfaches Entfernen des Bohrkernes ∙ Schnitttiefe 60 mm Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahmeschaft (ohne Schlag - nur drehend) ∙ Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 3 7/8 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 98mm, HM-Lochsägen, HM-Mehrzweck-Lochsägen, HM-Mehrzwecklochsägen, Lochsägen, Mehrzweck-Lochsägen, Mehrzwecklochsägen, Hartmetall-Mehrzweck-Lochsägen, Hartmetall-Lochsägen, Hartmetalllochsägen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,35* | € 29,15* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 29,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,50* | € 29,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,58* | € 29,36* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,52* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|