Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft plus-5 18,0 x 250 x300 mm
Artikel-Nr.:
     369-E411419
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     E411419
EAN/GTIN:
     3165140046336
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hartmetall-Hammerbohrer "SDS-plus" plus5 Ausführung: Spitzenqualität für professionellen, langlebigen Einsatz ∙ Mit spezieller Schneidengeometrie für überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung ∙ Innovative 4fach-Spirale garantiert schnellen Bohrmehltransport und minimale Wandreibung Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme ∙ Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Granit (bis 16 mm)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Bohr-Ø:
18.0 mm
Spirallänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer SDS-plus, Hammerbohrer SDS-plus, SDS-plus Bohrer, SDS-plus Hammerbohrer, HM-Bohrer, HM-Hammerbohrer, Hartmetall-Hammerbohrer, Hartmetall-Steinbohrer, Bohrer für Stein, Betonbohrer, Bohrer für Beton
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 16,38*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 16,39*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,57*
€ 17,02*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596265
ab € 2,96*
Zubehör
Bosch
1618596267
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
1618596269
ab € 7,95*
Zubehör
Bosch
1618596318
ab € 4,77*
Zubehör
Bosch
1618596270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
1618596271
ab € 6,26*
Zubehör
Bosch
1618596259
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
1618596260
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
1618596320
ab € 14,92*
Zubehör
Bosch
1618596263
ab € 16,85*
Zubehör
Bosch
1618596264
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.