Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert Lötlampe Metaljet 2155,ohne Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert Lötlampe Metaljet 2155,ohne Kartusche
Sievert Lötlampe Metaljet 2155,ohne Kartusche
Artikel-Nr.:
     369-E3001488
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     215512
EAN/GTIN:
     7314522155128
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe sievert
lötlampe
Lötlampe "Metaljet" Ausführung: Brenner-Schnellwechsel-System durch Bajonettverschluss ∙ Mit automatischer Piezozündung für einfache Inbetriebnahme ∙ Gasspar-System durch praktische Start-/Stopp-Taste ∙ Lieferung inkl. Zyklonbrenner 16 mm Anwendung: Vielseitig einsetzbar bei Hart-, Weichlöt- und Anwärmarbeiten
Weitere Informationen:
Gasverbrauch ca.:
230 g/h
Arbeitsdruck:
2 bar
Höhe:
65 mm
Flammentemperatur:
2400 °C
Ausführung:
für Kartusche Ultragas 2205
Breite:
150.0 mm
Länge:
320 mm
Flammentemperatur °C:
2400 °C
Leistung:
2.9 kW
Weitere Suchbegriffe: Lötlampen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 91,12*
€ 112,17*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 91,68*
€ 112,17*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 112,69*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 92,92*
€ 114,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 188,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
220583
ab € 8,84*
Zubehör
Sievert
870201
ab € 20,09*
Zubehör
Sievert
870401
ab € 18,86*
Zubehör
Sievert
870601
ab € 24,16*
Zubehör
Sievert
870701
ab € 27,95*
Zubehör
Sievert
870801
ab € 54,52*
Zubehör
Sievert
871001
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.