| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E3000549 Herst.-Nr.: E3000549 EAN/GTIN: 4031182008238 |
| |
|
| | |
| Griffstücke KOMBI 17 / ZE 17 Ausführung: Schlauchanschlüsse für Schläuche - Sauerstoff G 1/4" x 6 mm und Brenngas G 3/8" LH x 9 mm ∙ Monoblockventile für Dauerbeanspruchung ∙ Ventilgehäuse und Gewinde aus Messing Anwendung: Zum Schweißen, Brennschneiden, Löten und Wärmen ∙ Für Sauerstoff / Acetylen Weitere Informationen: | | Type: | ZE | Schaft-Ø: | 17 mm | Ausführung: | Druckguß/Messing - Ventile im 90° Winkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griffstück für Autogenschweißen, Griffstücke für Schweiß-und Schneidbrenner NORM, Griffstücke für Schweiß- und Schneidbrenner NORM, Griffstücke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,02* | € 84,92* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,43* | € 85,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 71,95* | € 88,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,02* | € 88,77* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,89* | € 119,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|