Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Kunstleder, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Kunstleder, creme
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Kunstleder, creme
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Kunstleder, creme
Sessel Club, BxTxH 590x505x770 mm, Sitz BxT 480x500 mm, Kunstleder, creme
Artikel-Nr.:
     369-E1990962
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club V-18N
EAN/GTIN:
     5901747021790
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel kunstleder
· Stabile, hochwertige Unterkonstruktion · Vollgepolstert · Integrierte Armlehnen
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
creme
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
505 mm
Abmessung Höhe:
770 mm
Farbe Gestell:
-
Sitzfläche Höhe:
455 mm
Abmessung Breite:
590 mm
Scheuertouren Bezug:
30
Anzahl Sitze:
1 Stück
Sitzfläche Tiefe:
500 mm
Material Bezug:
Kunstleder
Sitzfläche Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Sitzmöbel, Besucherstühle, Besucherstuhl, Polstermöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,97*
€ 246,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 304,84*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.