| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1989344 Herst.-Nr.: E1989344 EAN/GTIN: 4021885063191 |
| |
|
| | |
| · Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf· Lauffläche aus antistatischem Gummi, grau · Spurlos· Kunststofffelge· Kugellager Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 100 mm | Material Felge: | Kunststoff | Bauhöhe: | 134 mm | Rollentyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Material Lauffläche: | Antistatischer Gummi | Traglast: | 80 kg | Befestigungsart: | Rückenloch | Material Gehäuse: | Stahlblech | Radbreite: | 32 mm | Raddurchmesser: | 100 mm | Farbe Lauffläche: | grau | Radlager: | Kugellager | Rückenlochdurchmesser: | 12,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 29,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,32* | € 43,07* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,79* | € 43,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|