| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1989292 Herst.-Nr.: E1989292 EAN/GTIN: 4011325124575 |
| |
|
| | |
| · Aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff · Er verhindert, dass ein im Papierkorb entstandenes Feuer auf die Umgebung übergreift - die höchste Stufe der Sicherheit aus Kunststoff · TÜV-geprüft Weitere Informationen: | | Abmessung (Ø x H): | 250 x 300mm | Aufnahmekapazität: | 13 l | Ø: | 250 mm | Material: | Kunststoff | Volumen: | 13 l | Höhe: | 300 mm | Abmessungen (Ø x H): | 250 x 300 mm | Deckel: | nein | Farbe: | gold | VE: | 5 Stück | VE/Stück: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, papierkorb 13 liter feuerfest, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer, Papierkörbe, Abfallbehälter, Feuerfeste Papierkörbe, Abfallsammler, Sicherheitspapierkörbe |
| | |
| |